| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R995712 Herst.-Nr.: HMIYCABDP51 EAN/GTIN: 3606481245687 |
| |
|
| | |
| DISPLAY PORT HDMI KABEL 5M Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Kabel-Anwendung: | Strom | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | HDMI-Stecker | Anschluss B: | HDMI-Stecker | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,04* | € 85,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,00* | € 92,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,64* | € 97,24* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,35* | € 103,03* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,22* | € 111,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|