Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R915451 Herst.-Nr.: 3000/B/RPD EAN/GTIN: 4031541703224 |
| |
|
| | |
| B&W Type 3000. Art der Tasche: Hard-Case, Wasserfest, Produktfarbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 2.3 kg | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | Wasserdicht | Tragevariante: | Hand | Inneneinteilung: | fest | Produkt-Art: | Kamerakoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 73,28* | € 91,55* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 75,41* | € 95,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 91,44* | € 112,06* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 115,83* | € 141,67* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,70* | € 194,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|