Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 3000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 3000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 3000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 3000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69725185
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703224
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Typ 3000 bietet z.B. dem Fotografie-Einsteiger genügend Platz für seine Kamera, ein zusätzliches Objektiv und einiges an Zubehör.
    - hergestellt aus Polypropylen (PP)
    - nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert
    - automatisches Luftdruckausgleichventil
    - stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
    - temperaturstabil von -30°C bis +80°C
    - gummierter Griff
    - stapelbar
    - zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
    - Aushängescharnier für abnehmbaren Deckel (optional)
    - mögliches Zubehör: Tragegurt (Art.Nr. CS/3000), Deckeltasche (Art.Nr. LP/3000), Netztasche (Art.Nr. MB/3000) und Einbaurahmen (Art.Nr. PF/3000) möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
11.7 l
Breite
365 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1700 g
Innere Breite
330 mm
Innere Tiefe
235 mm
Innenhöhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.