Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SCART / Composite Cinch TV, Receiver Anschlusskabel [1x SCART-Stecker - 3x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R841851
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869848
EAN/GTIN:
     4053199930500
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

Features:
Mit Umschalter
Geschirmt
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
TV, Receiver
Besonderheiten:
mit Umschalter
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
3 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
SCART + Composite Cinch
Ausführung:
Anschlusskabel
Signal-Flussrichtung:
bidirektional
Anschluss A:
SCART-Stecker
Anschluss B:
Cinch-Stecker
Produkt-Art:
TV, Receiver Anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
359
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 8,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 8,68*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,93*
€ 3,50*
ab € 30,64*
€ 41,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.