Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SCART / Composite Cinch TV, Receiver Anschlusskabel [1x SCART-Stecker - 3x Cinch-Stecker] 2.00 m Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967462-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869848
EAN/GTIN:
     4053199930500
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
SpeaKa Professional SCART / Composite Cinch TV, Receiver Anschlusskabel [1x SCART-Stecker - 3x Cinch-Stecker] 2.00 m Schwarz

SCART / 3 Cinch Adapterkabel 2 m

Mit Umschalter
Geschirmt

Technische Daten:
Anschluss-Typ: SCART,Composite Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SCART-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 3 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Receiver · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Umschalter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SCART-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
3 x
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Receiver
Kabel-Besonderheiten:
mit Umschalter
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
SCART | Composite Cinch
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV|ツ| Receiver Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Adapterkabel SCART, SCART Adapterkabel, speaka scart adapterkabel, adapterkabel scart, SpeaKa Professional, SP-7869848, 325155, SP-1300620, 04008928501773
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
360
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 8,21*
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,69*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,79*
€ 3,50*
ab € 30,81*
€ 41,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.