Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SCART / Composite Cinch TV, Receiver Anschlusskabel [1x SCART-Stecker - 3x Cinch-Stecker] 2.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031740
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869848
EAN/GTIN:
     4053199930500
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
SpeaKa Professional SCART / Composite Cinch TV, Receiver Anschlusskabel [1x SCART-Stecker - 3x Cinch-Stecker] 2.00m Schwarz

Mit Umschalter
Geschirmt

Anschluss B Anzahl: 3 x
Kabel-Art: TV, Receiver Anschlusskabel
Anschluss-Typ: SCART + Composite Cinch
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: SCART-Stecker
Anschluss B: Cinch-Stecker
Kabellänge: 2.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: mit Umschalter
Kabel-Anwendung: TV, Receiver
Ausführung: Anschlusskabel
Signal-Flussrichtung: bidirektional
Produkt-Art: TV, Receiver Anschlusskabel
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Kabel-Form: rund
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: SP-7869848
EAN: 4053199930500
Klemmbereich: 0.7-8 mm
Klemmbereich Rd: 6-10 mm

Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Adapterkabel SCART, SCART Adapterkabel, speaka scart adapterkabel, adapterkabel scart, SpeaKa Professional, SP-7869848, skart, skat, scatt, Péritel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
359
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 8,33*
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 8,68*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,93*
€ 3,50*
ab € 30,64*
€ 41,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.