Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Zenfone 10 5G Smartphone 128GB 15cm (5.9 Zoll) Schwarz Android™ 13 Dual-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R794662
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00M1-M000S0
EAN/GTIN:
     4711387233146
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy
Kompakte Bauweise, 5,9" Display und ZenTouch
Klein ist das neue Groß! Das trendige Zenfone 10 vereint Leistung und Style in einem perfekten Design. Es hat alles, was du für deine mobile Freiheit brauchst: den schnellen Snapdragon® 8 Gen 2 Prozessor, eine Kamera mit den coolsten neuen Funktionen und trendige Farben, mit denen du deinen Stil zeigen kannst. Mit dem Zenfone 10 hast du alles im Griff!

Unglaubliche Leistung mit dem neusten Snapdragon 8 Gen2
Das neue Zenfone 10 beweist, dass du dich nicht zwischen leistungsstark und kompakt entscheiden musst - du kannst beides haben!

Mit der neuesten Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform und den neuesten Arbeits- und Speichertechnologien steht dir alles zur Verfügung - sofort !

Wasser– und Staubdicht nach IP65 und IP68

Dank der Staub- und Wasserdichtigkeit nach IP68 ersteht das neue Zenfone 10 auch unerwartete, gelegentliche Spritzer und lässt dich deinen Alltag in vollen Zügen genießen! Die Rückseite des Zenfone 10 (Eclipse Red, Comet White und Aurora Green) besteht aus umweltfreundlichen, biobasiertem Kunststoff, der uns hilft, unseren CO2-Fußabdruck zu minimieren.

Modernste 50 MP Kameratechnologie mit 6-Achsen-Gimbal
Der unglaubliche 6-Achsen-Hybrid-Gimbal 2.0 ermöglicht jetzt noch flüssigere Videos und verwacklungsfreie Fotos, wenn du dich bewegst - dank des Hardware-Anti-Verwacklungssystems OIS, des verbesserten Software-Algorithmus
der elektronischen Bildstabilisierung (EIS) und des schnellen Autofokus.

4300 mAh Akku für extra lange Ausdauer und Wireless Charging
Mit dem verbesserten 4300-mAh-Akku und den energieeffizienten Komponenten wird dich die Akkulaufzeit des Zenfone 10 nicht im Stich lassen! Und auf vielfachen Wunsch ist das Zenfone 10 jetzt auch mit kabellosem Laden mit 15 Watt ausgestattet!
Features:
15 cm (5.9 Zoll) 20:9 2K-AMOLED-Display, 2400 x 1080 Pixel, Corning® Gorilla® Glass Victus™, 144 Hz**
Leistungsstarker Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen2 Octa Core Prozessor (8 x 3.2 GHz) + Qualcomm® Adreno™ 740
128 GB interner Speicher + 8 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher
Betriebssystem: Android™ 13 mit neuem ZenUI und 4 Jahren Sicherheitsupdates*
50 MP Hauptkamera mit 13 MP Ultraweitkamera + 32 MP Frontkamera
4300 mAh Akku für eine lange Laufzeit
Ultraschnell mit dem neuen WiFi 7 & 5G
Unterstützt 30W Fast Charging & bis zu 15 W Wirless Charging
Lieferumfang:
30W Ladeadapter + USB-C® auf USB-C®-Kabel + Kurzanleitung + Schutzhülle + SimKarten-Nadel
Hinweise:
Schwarz, 8 GB RAM + 128 GB Speicher
Weitere Informationen:
Höhe:
146.5 mm
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
50 + 13 Megapixel
Breite:
68.1 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
172 g
Display (Zoll):
5.9 Zoll
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera:
32 Megapixel
Akku-Kapazität:
4300 mAh
Datenübertragung:
EDGE + GPRS + UMTS + HSPA+ + LTE + 5G + WiFi
Bluetooth® Version:
5.3
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 13
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
15 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Handy-Besonderheiten:
AMOLED + Corning® Gorilla® Glass Victus™ + Fingerabdrucksensor + mit NFC + QI Ladefunktion
Display-Auflösungsmodus:
2K + AMOLED
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Weitere Suchbegriffe: Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, galaxy smartphone 128 gb, smartphone, smartphone 5 zoll, Asus, Zenfone 10, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 611,22*
€ 687,33*
Frei Haus
ab € 635,85*
€ 711,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 640,76*
€ 711,75*
Lager 615
Frei Haus
ab € 694,83*
€ 766,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,86*
€ 912,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,39*
€ 900,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,88*
€ 872,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,79*
€ 854,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,83*
€ 826,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.