Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Zenfone 10 5G 8/128 GB midnight black Android 13.0 Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenFone 10 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 10 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-A420-13Y
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00M1-M000S0
EAN/GTIN:
     4711387233146
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy

• Farbe: schwarz

• 3,2 Ghz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core-Prozessor

• 50 Megapixel Hauptkamera

• 15,04 cm (5,92 Zoll) AMOLED Display mit 1080 x 2400 Pixel

• 128 GB interner Speicher, Wassergeschützt, Android 13.0

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 611,22*
€ 687,33*
Frei Haus
ab € 635,85*
€ 711,74*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 640,76*
€ 711,75*
Frei Haus
ab € 694,83*
€ 766,86*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,75*
€ 846,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,93*
€ 831,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,45*
€ 804,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,67*
€ 788,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,76*
€ 762,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.