Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Zenfone 10 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB (90AI00M1-M000S0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenFone 10 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 10 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-9232711
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00M1-M000S0
EAN/GTIN:
     4711387233146
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy

Übersicht

Kurzinfo  ASUS Zenfone 10 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - 5.92" - 2400 x 1080 Pixel - 2 x Rückkamera 50 MP, 13 MP - front camera 32 MP - schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90AI00M1-M000S0
Modell  Zenfone 10
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS Zenfone 10 - schwarz - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  AI2302
Anzeige  2400 x 1080 Pixel - 15 cm (5.92")
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 / 3.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 740
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem  Android 13
Hauptkamera  50 Megapixel
Zweite Kamera  13 Megapixel
Vordere Kamera  32 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth, Wi-Fi 7
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  68.1 mm x 9.1 mm x 146.5 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  AI2302
Formfaktor  Touch
Breite  68.1 mm
Tiefe  9.1 mm
Höhe  146.5 mm
Gehäusefarbe  Schwarz
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 13
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE, 5G NR FR1, TD-LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500
5G NR Frequenzband  N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n12
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth-Profile  HFP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, Hall-Sensor
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen  Zwei Mikrofone, MIMO-Technologie, Schnellladen, ARCore, zwei Stereo-Lautsprecher
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD Audio
  
Prozessor  
Prozessornummer  SM8550
Taktfrequenz  3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 740
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5X SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Speicherschnittstelle  UFS 4.0
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  32 Megapixel
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
  
Anzeige  
Diagonalabmessung  15 cm (5.92")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Kapazität  4300 mAh
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C, Schutzhülle, Netzteil (30 W)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
AI2302
Formfaktor:
Touch
Breite:
68.1 mm
Tiefe:
9.1 mm
Höhe:
146.5 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 13
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE, 5G NR FR1, TD-LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband:
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n12
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth-Profile:
HFP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Klangverstärkungen:
Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD Audio
Prozessornummer:
SM8550
Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO 740
RAM:
LPDDR5X SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 4.0
Sensorauflösung:
32 Megapixel
Diagonalabmessung:
15 cm (5.92")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Kapazität:
4300 mAh
Weitere Suchbegriffe: Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, galaxy smartphone 128 gb, smartphone, smartphone 5 zoll, asus, 2400, 1080, zenfone, 90ai00m1m000s0, dualsim, schwarz, 90ai00m1, m000s0, dual, midnight, interner, speicher, 5.92", pixel, rückkamera, front, camera, rckkamera, black, android, 8128gb, 8+128gb, amoled, 128gb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 614,74*
€ 685,86*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 635,08*
€ 702,32*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 637,46*
€ 705,27*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 637,27*
€ 705,27*
Frei Haus
ab € 694,73*
€ 760,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,27*
€ 839,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,64*
€ 814,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,81*
€ 792,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,79*
€ 778,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,46*
€ 758,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.