Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 8560-02 7682270 Drehmomentschlüssel 8 - 40 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R763591
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7682270
EAN/GTIN:
     4002805856024
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 8 - 40 nm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
338 mm
Skaleneinteilung:
5 Nm
Drehmoment (max.):
40 Nm
Drehmoment (min.):
8 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Gedore, 8560-02, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,72*
€ 556,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,73*
€ 553,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,10*
€ 547,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,15*
€ 516,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,89*
€ 492,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,64*
€ 451,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.