Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R704591 Herst.-Nr.: AK-300210-007-S EAN/GTIN: 4016032451129 |
| |
|
| | |
| Dieses USB Type-C™ Verlängerungskabel ermöglicht die Nutzungsdistanz der Typ-C-Schnittstelle am Nootebook, Tablet, Smartphone oder an der Dockingstation zu verlängern. Features: Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Typ-C-Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbps, Superspeed+ Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/5A, 100W Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 0.70 m | Anschlüsse: | USB-C® Stecker + USB-C® Buchse | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) | Besonderheiten: | beidseitig verwendbarer Stecker | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | USB | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | USB-C® Stecker | Anschluss B: | USB-C® Buchse | Produkt-Art: | USB-Kabel | Maximale Leistung: | 100 W @ 20 V / 5.0 A | Maximale Übertragungsrate: | 10 GBit/s | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,84* | € 11,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,10* | € 11,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 8,53* | € 11,64* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,59* | € 11,73* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 9,62* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|