Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 760-50 1824724 Drehmomentschlüssel 27 - 135 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R703681
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1824724
EAN/GTIN:
     4002805928332
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
408 mm
Drehmoment (max.):
135 Nm
Drehmoment (min.):
27 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: gedore drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, Gedore, 760-50, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 184,30*
€ 220,90*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 187,05*
€ 222,88*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 190,55*
€ 226,00*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 191,64*
€ 228,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 192,30*
€ 229,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,34*
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 190,04*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,75*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 38,11*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
4150-25
ab € 82,89*
Ähnlich
Gedore
4150-50
ab € 86,12*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 697,98*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.029,14*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.461,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.