Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R68698 Herst.-Nr.: AK-CBUB16-15WH EAN/GTIN: 4710614533226 |
| |
|
| | |
| Ultra flaches Anschlusskabel. Zur Datenübertragung und zum Laden von Geräten mit Micro-USB-Anschluss. Features: Ultraflach und hochfelxibel Kabellänge 0,15 m Extra kurzes Kabel Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Kabellänge: | 0.15 m | Anschlüsse: | USB-A Stecker + USB-Micro-B Stecker | Spezifikation: | USB 2.0 | Kabel-Form: | flach | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Besonderheiten: | hochflexibel + vergoldete Steckkontakte + UL-zertifiziert | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss-Typ: | USB | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 26 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | USB 2.0 Stecker A | Anschluss B: | USB 2.0 Stecker Micro-B | Produkt-Art: | USB-Kabel | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Abschirmung: | ohne Schirmung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,71* | € 9,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,68* | € 9,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,66* | € 19,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,77* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|