Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-986816-BP Herst.-Nr.: AK-CBUB16-15WH EAN/GTIN: 4710614533226 |
| |
|
| | |
| Akasa USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 0.15 m Weiß hochflexibel,vergoldete Steckkontakte,UL-zertifiziert AK-CBUB16-15WH
Akasa Slim USB 2.0 Micro Daten-/Ladekabel weiß 15 cm
Ultraflach und hochfelxibel Kabellänge 0,15 m Extra kurzes Kabel
Ultra flaches Anschlusskabel. Zur Datenübertragung und zum Laden von Geräten mit Micro-USB-Anschluss.
Technische Daten: AWG: 26 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel,vergoldete Steckkontakte,UL-zertifiziert · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 0.15 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | flach | Kabellänge: | 0.15 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker Micro-B | Marke: | Akasa | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker | Kabel-Besonderheiten: | hochflexibel | vergoldete Steckkontakte | UL-zertifiziert | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Micro-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 26 | Abschirmung: | ohne Schirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,29* | € 9,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,26* | € 9,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,63* | € 19,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,26* | € 29,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|