Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 23 Lüftergitter (B x H) 92mm x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R583131
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920023000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 92mm
Zubehör-Metallgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.
Lieferumfang:
Metallschutzgitter EBM Papst
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Breite:
92 mm
Material:
Metall
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, LZ 23, 826-1332, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,95*
€ 12,45*
2 Tage
567
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,46*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 26,00*
€ 3,50*
ab € 21,83*
€ 30,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.