Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 23 Lüftergitter (B x H) 92mm x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028527
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920023000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 92mm
EBM Papst LZ 23 Lüftergitter (B x H) 92mm x 92mm

Zubehör-Metallgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.

Kategorie: Lüftergitter
Material: Metall
Breite: 92 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Lüftergitter
Höhe: 92 mm
Hersteller-Nr.: 9920023000
EAN: - - - - - - - - -
low detent

Lieferumfang: Metallschutzgitter EBM Papst

Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920023000, LZ 23, 826-1332, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,95*
€ 12,45*
2 Tage
567
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,46*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 26,00*
€ 3,50*
ab € 21,83*
€ 30,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.