Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 23 Lüftergitter (B x H) 92 mm x 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926545-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920023000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 92mm
EBM Papst LZ 23 Lüftergitter (B x H) 92 mm x 92 mm

Metallschutzgitter EBM Papst

Zubehör-Metallgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm

Lieferumfang:
Metallschutzgitter EBM Papst

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 92 mm x 92 mm
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Metall
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920023000, LZ 23, 826-1332, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 12,46*
Lager 102
563
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,47*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,81*
€ 19,35*
€ 3,50*
ab € 21,89*
€ 29,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.