Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte 6 St. Slider Xite 133286 Kugelschreiber 1mm Schreibfarbe: Blau N/A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R421182
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     133286
EAN/GTIN:
     4004675145901
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber mit Gehäuse aus 70 % biobasiertem Kunststoff. Die Viscoglide®-Technologie sorgt für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Der Slider Xite enthält eine auswechselbare Metallmine Slider 710 XB (extrabreit) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Schreibfarbe schwarz. Sie garantiert, dass der große Pastenvorrat vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Die Schrift trocknet schnell - auch auf glattem Papier - und bleibt sogar bei anschließendem Markieren mit Textmarkern wischfest. Dokumentenecht nach ISO 12757-2. Der leicht konkav geformte Schaft ermöglicht eine sichere und entspannte Schreibhaltung ohne Ermüdung der Hand. Er hat einen stabilen Metallclip und ist durch das clevere Plug+Play-System mit verschiedenen Minenformaten nachfüllbar. Der Slider Xite wird klimaneutral hergestellt.
Features:
Kugelschreiber mit Gehäuse aus 70 % biobasiertem Kunststoff
Die Viscoglide®-Technologie sorgt für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben
Der Slider Xite enthält eine auswechselbare Metallmine Slider 710 XB (extrabreit)
Der Slider Xite wird klimaneutral hergestellt
Lieferumfang:
6 x Kugelschreiber.
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
Slider Xite
Schreibfarbe:
Blau
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Clips:
Silber
Strichstärke:
1 mm
Material des Clips:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
Weiß + Blau
Clip vorhanden:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Art:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber blau 1mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Schneider Schreibgeräte, Slider Xite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 13,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 13,36*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 14,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
133203
ab € 1,30*
Ähnlich
Schneider
133202
ab € 1,33*
Ähnlich
Schneider
133201
ab € 1,33*
Ähnlich
Schneider
171003
ab € 0,47*
Ähnlich
Schneider
171001
ab € 0,47*
Ähnlich
Schneider
171002
ab € 0,44*
Ähnlich
Schneider
191004
ab € 0,45*
Ähnlich
Schneider
191003
ab € 0,45*
Ähnlich
Schneider
191002
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.