Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Artikel-Nr.:
     CM-MJ9DR2U
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191003
EAN/GTIN:
     4004675103772
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Line-Up. Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, lapis-blue. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe der Kappe: lapis-blue. Farbe des Schaftes: grün.
Weitere Informationen:
wasserfest:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fineliner
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Line-Up
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
Ausführung der Griffzone:
gummierter Dreikantschaft
Beschreibung der Besonderheiten:
Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
lapis-blue
Strichstärke:
0,4 mm
Farbe des Schaftes:
grün
Farbe der Kappe:
lapis-blue
klimaneutral:
klimaneutrales Produkt by ClimatePartner (https://fpm.climatepartner.com/tracking/53739-1711-1003/de)
Zertifizierung:
Der Blaue Engel
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.