| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-133203 Herst.-Nr.: 133203 EAN/GTIN: 4004675109279 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Slider 710 mit verschleißfester Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: aus 70% biobasiertem Kunststoff, Clip: Metall, silber, Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: weiß-blau Weitere Informationen: | | Strichstärke: | XB | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | dokumentenecht: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Mine auswechselbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Xite | Typbezeichnung der Mine: | Slider 710 mit verschleißfester Edelstahlspitze | Farbe des Schaftes: | weiß-blau | Material des Clips: | Metall | Material des Schaftes: | aus 70% biobasiertem Kunststoff | Farbe des Clips: | silber | Produkttypbezeichnung: | Slider Xite | Clip vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber blau 0,7mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau |
| | |
| |