|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1110-171002 Herst.-Nr.: 171002 EAN/GTIN: 4004675106674 |
| |
|
|  |  |
 | Kugelschreibermine Slider 710. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate. Typbezeichnung der Mine: Metallmine im Format X20 mit Jumbospitze. Ausführung Mine: XB, rot. Material des Schaftes: Metall. Länge: 107 mm. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Verschleißfeste Edelstahlspitze. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Weitere Informationen:  |  | Länge: | 107 | dokumentenecht: | Nein | Material des Schaftes: | Metall | Typbezeichnung der Mine: | Metallmine im Format X20 mit Jumbospitze | Herstellerprodukttyp: | Slider 710 | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreibermine | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Verschleißfeste Edelstahlspitze. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker | Strichstärke: | XB | Verwendung für Produkt: | Passend in alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Produkt-Typbezeichnung: | Slider 710 | Produkttypbezeichnung: | Slider 710 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Toastzange, Torten-Zange, Tortenzange, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, kugelschreibermine schneider, kugelschreiber mine |
|  |  |
| |