Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SelfSat H 30 D SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R12736
Hersteller:
     IdoIt
Herst.-Nr.:
     Selfsat H30 D
EAN/GTIN:
     3700433800211
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
Ganz in weiß verschafft die formschöne, unglaublich kleine Satellitenantenne jedem Fernsehkonsumenten, die ersehnte Empfangs-Freiheit - ganz unscheinbar und unauffällig.

Hier eine Auswahl von Satellitenpositionen, empfangbarer TV-Satelliten für Europa:
Eutelsat (Hot Bird), 13° Ost ab Spiegeldurchmesser 60 cm
Astra, 19.2° Ost, ab Ø 35 cm
Astra, 23.5° Ost, ab Ø 50 cm
Die angegebenen Spiegeldurchmesser sind Mindestangaben für normale Satellitenantennen, bei denen noch keine Schlechtwetterreserve berücksichtigt wurde. Außerdem wurde davon ausgegangen das Sie ausschließlich digitale Programme empfangen wollen. Nehmen Sie im Zweifelsfall eine Spiegelgröße höher um den entsprechenden Satelliten störungsfreier zu empfangen.
Features:
Extrem flach
Single LNB integriert und vormontiert
Schnelle und einfache Montage
Lieferumfang:
Montagezubehör + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
52 mm
Höhe:
272 mm
Breite:
512 mm
Teilnehmer:
1
LNB:
Single-LNB
Satelliten:
1
Reflektormaterial:
Kunststoff
Masthalterung (max.):
60 mm
Masthalterung (min.):
40 mm
Farbe (SAT-Antenne):
Weiß
Setinhalt:
SAT-Antenne + LNB
Produkt-Art:
SAT-Anlage ohne Receiver
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 72,70*
€ 94,37*
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 118,05*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 94,60*
€ 122,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.