Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selfsat H30D Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selfsat H30D Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Selfsat H30D Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30338329
Hersteller:
     IdoIt
Herst.-Nr.:
     0200149
EAN/GTIN:
     3700433800211
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Energieverbrauch
150 mA
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
33.7 dBi
Umwandlungsverstärkung
60 dB
Polarisation
Horizontale/Vertikale Polarisation
Gewicht und Abmessungen
Breite
517 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.