| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R083262 Herst.-Nr.: TG-MY-DD-AM5-RGB EAN/GTIN: 4260711990885 |
| |
|
| | |
| Der Thermal Grizzly Mycro Direct-Die CPU Wasserkühler RGB für Sockel AM5 Der AM5 Mycro Direct-Die RGB ist ein Wasserkühler für AMDs Ryzen-7000-Prozessoren, der direkt auf den Chiplets einer deliddeten (geköpften) CPU aufliegt. Hergestellt aus vernickeltem Kupfer bietet der Direct-Die-Wasserkühler eine herausragende Wärmeleitfähigkeit. Diese wird durch eine optimierte Struktur der Mikrofinnen auf der Oberseite weiter erhöht. Hinzu kommt, dass beim Direkt-Die-Kühlen im Vergleich zu einer normalen Wasserkühlung eine Schicht aus Wärmeleitmittel sowie der Heatspreader der CPU wegfallen. Dadurch wird der Wärmeübergang von der CPU in den Kreislauf der Wasserkühlung deutlich verbessert.
Optisch bietet der AM5 Mycro Direct-Die RGB ein stilvolles Erscheinungsbild. Auf der vernickelten Bodenplatte befindet sich ein Block aus Acrylglas, das nach dem Fräsen einem Temper-Prozess unterzogen wird. Durch den Temper-Vorgang wird das Acrylglas von inneren oberflächlichen Spannungen befreit. So kann sichergestellt werden, dass sich auch nach einer langen Nutzungsdauer keine Spannungsrisse im Acrylglas bilden.
Leistungsfähiger CPU-Wasserblock mit RGB-Beleuchtung Auf diesem wird magnetisch eine Abdeckung aus eloxiertem Aluminium befestigt. 13 in den Deckel integrierte RGB-LEDs beleuchten das seitliche Acrylglas und die G1/4-Zoll-Gewinde, wobei der Deckel so montiert werden kann, dass das RGB-Anschlusskabel nach oben oder unten verlegt werden kann. Der Anschluss der RGB-Beleuchtung erfolgt über einen 3-Pin-ARGB-Header (+5V/DATA/GND).
Die vernickelte Oberfläche des AM5 Mycro Direct-Die RGB ist mit traditionellen Wärmeleitpasten und Gallium-basierten Flüssigmetallen kompatibel. Das Nickel bildet eine Sperrschicht zwischen Flüssigmetall und dem Kupferkühler, sodass Flüssigmetall nicht in das Kupfer diffundiert und Legierungsbildungen minimiert werden. Dadurch ist ein mehrmaliges Auftragen von Flüssigmetall in der Regel nicht notwendig.
Für ein möglichst wartungsfreies System kann ein KryoSheet Graphen-Wärmeleitpad als thermales Interface zwischen CPU und dem AM5 Mycro Direct-Die RGB verwendet werden. Da KryoSheet-Pads elektrisch leitfähig sind, liegt eine Abdeckung zum Schutz der elektronischen Bauteile auf dem CPU-Package bei. Features: Wasserkühler für Direct-Die-Montage Mikrofinnen-Kühler aus vernickeltem Kupfer Ersetzt SAM und Heatspreader Abdeckung aus eloxiertem Aluminium Block aus getempertem Acrylglas Adressierbare RGB-Beleuchtung G1/4-Zoll-Anschlüsse ACHTUNG! - Nur für geköpfte (delidded) CPUs! Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | AMD Ryzen 7000 CPUs (geköpft) | Passend für: | AMD AM5 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Silber | Produkt-Art: | Wasserkühlung-Chipkühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |