Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US224-AT 2 Port USB 2.0-Umschalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R01362
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US224-AT
EAN/GTIN:
     4710423778764
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch
Das US224 von ATEN ist ein System mit 2 Ports, über das 2 Computer gemeinsamen Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte erhalten – eine Tastatur, eine Maus und bis zu 2 Peripheriegeräte. Zusätzliche Ausgaben für eine getrennte USB-Tastastur-, -Maus sowie –Peripheriegeräte für jeden einzelnen Computer sind überflüssig. Dank des All-in-one-Designs des US224 ist die Installation einfach und übersichtlich – es werden keine 2 getrennten USB-Kabel für die Computer benötigt und so entsteht kein Kabelsalat.

Besonders praktisch ist der separate Port-Auswahlschalter: Hierdurch bleibt der Schreibtisch übersichtlich, und Sie können bequem den Computer auswählen, der auf die USB-Geräte zugreifen soll. Das US224 ist die ideale Lösung für den gemeinsamen Zugriff auf USB-Peripheriegeräte in Multimediabüros.
Features:
Ermöglicht 2 Computern den gemeinsamen Zugriff auf 4 USB-Geräte
4 eingebaute USB-Anschlüsse
Einfache Portauswahl per separatem Port-Auswahlschalter
Lieferumfang:
ATEN USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
111 mm
Höhe:
25 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
78 cm
Gewicht:
145 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl umschaltbarer PCs:
2
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
2 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
USB 2.0
Schnittstellen (Ausgang):
USB 2.0
Umschaltfunktion:
Manuell
Produkt-Art:
USB 2.0-Umschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 16,41*
€ 5,90*
ab € 13,96*
€ 18,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,37*
€ 20,05*
2 Tage
40
€ 4,50*
ab € 14,78*
€ 20,05*
1 Tag
66
€ 10,00*
ab € 15,22*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UH3235-AT
ab € 29,11*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
ab € 83,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.