Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US224 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 2 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN US224 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 2 Ports
ATEN US224 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 2 Ports
ATEN US224 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 2 Ports
ATEN US224 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 2 Ports
ATEN US224 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 2 Ports
ATEN US224 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 2 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6482
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US224
EAN/GTIN:
     4710423778764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch

2-Port USB 2.0 Peripherie-Freigabegerät Das US224 ist ein System mit 2 Ports, über das 2 Computer gemeinsamen Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte erhalten - eine Tastatur, eine Maus und bis zu 2 Peripheriegeräte.

Zusätzliche Ausgaben für eine getrennte USB-Tastastur-, -Maus sowie -Peripheriegeräte für jeden einzelnen Computer sind überflüssig. Dank des All-in-one-Designs des US224 ist die Installation einfach und übersichtlich - es werden keine 2 getrennten USB-Kabel für die Computer benötigt und so entsteht kein Kabelsalat.

Besonders praktisch ist der separate Port-Auswahlschalter: Hierdurch bleibt der Schreibtisch übersichtlich, und Sie können bequem den Computer auswählen, der auf die USB-Geräte zugreifen soll. Das US224 ist die ideale Lösung für den gemeinsamen Zugriff auf USB-Peripheriegeräte in Multimediabüros.

  • 4 eingebaute USB-Anschlüsse – All-in-one-Design zur vereinfachten und übersichtlichen Installation, das Kabelsalat vermeidet
  • Einfache Portauswahl per separatem Port-Auswahlschalter – so kann der Switch dort aufgestellt werden, wo er nicht stört
  • Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
  • Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux, Mac und Sun
  • LED-Anzeigen signalisieren den aktuell ausgewählten Port
  • Überlastungsschutz
  • Keine Stromversorgung erforderlich (Speisung bei Bedarf über ein optionales USB-Netzteil möglich)
  • Hot-Plug-Funktion
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Switchboxen
Produkttyp:
Switchbox, automatisch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x US224 Mehrfachzugriffssystem mit 2 Ports für USB-Perip...
Schaltung:
2 PCs - 4 USB-Geräte
Eingang: Anschlüsse:
4x USB Typ A
Ausgang: Anschlüsse:
2x USB Typ A
Schaltung über Software:
ja
Betriebssysteme:
Windows 98 / ME / 2000 / XP / 7
USB Standard:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anzahl Ports gesamt:
6
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
11,1 x 78 x 20 mm
Netzteil benötigt:
nein
Höhe:
11.1 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
20 mm
Gewicht:
0.14 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.208 kg
Bruttogewicht:
0,208
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Switch, kvm aten 2 port, docking station, aten docking station, usb, Share, switch, MAC, Umschalter, Switchbox, usb switchbox, Druckerswitch, Drucker, Switcher, manuell, ATEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 16,42*
€ 5,90*
ab € 13,93*
€ 18,88*
€ 4,00*
ab € 14,38*
€ 20,06*
2 Tage
40
€ 4,50*
ab € 14,81*
€ 20,06*
1 Tag
66
€ 10,00*
ab € 15,32*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UH3235-AT
ab € 28,95*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
ab € 83,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.