Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-60642C Herst.-Nr.: US224 EAN/GTIN: 4710423778764 |
| |
|
| | |
| USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 2 Ports. Das US224 ist ein System mit 2 Ports, über das 2 Computer gemeinsamen Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte erhalten - eine Tastatur, eine Maus und bis zu 2 Peripheriegeräte. Zusätzliche Ausgaben für eine getrennte USB-Tastatur-, -Maus sowie -Peripheriegeräte für jeden einzelnen Computer sind überflüssig. Dank des All-in-one-Designs des US224 ist die Installation einfach und übersichtlich - es werden keine 2 getrennten USB-Kabel für die Computer benötigt und so entsteht kein Kabelsalat. Besonders praktisch ist der separate Port-Auswahlschalter: Hierdurch bleibt der Schreibtisch übersichtlich, und Sie können bequem den Computer auswählen, der auf die USB-Geräte zugreifen soll. Das US224 ist die ideale Lösung für den gemeinsamen Zugriff auf USB-Peripheriegeräte in Multimediabüros. - 4 eingebaute USB-Anschlüsse: All-in-one-Design zur vereinfachten und übersichtlichen Installation, das Kabelsalat vermeidet
- Ermöglicht 2 Computern den gemeinsamen Zugriff auf 4 USB-Geräte: Eine USB-Tastatur, eine USB-Maus sowie bis zu zwei weitere USB-Peripheriegeräte
- Einfache Portauswahl per separatem Port-Auswahlschalter - so kann der Switch dort aufgestellt werden, wo er nicht stört
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- LED-Anzeigen signalisieren den aktuell ausgewählten Port
- Überlastungsschutz
- Keine Stromversorgung erforderlich (Speisung bei Bedarf über ein optionales USB-Netzteil möglich)
- Hot-Plug-Funktion
- Computeranschlüsse: 2
- Computerauswahl: Separater Port-Auswahlschalter
- Anschlüsse: Computer = 2x USB Typ A Stecker (schwarz), Gerät = 4x USB Typ A Buchse (schwarz), Stromversorgung (Optional) 0 1x Mini-USB Typ B Buchse (schwarz)
- Kabellänge USB-Kabel: 2x 1,2m
- Unabhängiger Port-Auswahlschalter: 1,8m
- LED-Anzeigen: 2 (grün) LED, Anzeige des aktiven Ports
- Umgebung: Betriebstemperatur: 5-40°C, Lagertemperatur: -20-60°C, Feuchtigkeit: 0 -80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
- Physische Eigenschaften: Gehäuse Kunststoff, Gewicht 145g, Abmessungen (LxBxH) 11,10 x 7,80 x 2,50 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Switch, kvm aten 2 port, docking station, aten docking station, Signalsteuerung, Datenumschalter (USB, Audio, Seriell) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,09* | € 16,42* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,93* | € 18,88* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,38* | € 20,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 14,81* | € 20,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 15,32* | € 20,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|