Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Dockingstation
>
Artikel
ATEN USB-C 4K Ultra Mini Dock mit Power Passthrough
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-76690816
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
UH3235-AT
EAN/GTIN:
4719264649219
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Das UH3235 ist ein 4-in-1 multifunktionales USB-C Mini-Dock mit einem USB 2.0 Typ-A, USB 3.1 Gen 1 Typ-A, HDMI und einem USB-C DC-in Anschluss. Mit seiner breiten Kompatibilität kann das UH3235 verschiedene Betriebssysteme wie PC, Mac, iPad Pro, Android Smartphone und USB-C Spielkonsole unterstützen.
Der HDMI Anschluss unterstützt eine kristallklare Videoausgabe bis zu 4K (3840 x 2160 bei 30 Hz), die den Benutzern ein höheres Maß an Spaß beim Anschauen von Videos, Spielen von Videospielen oder Arbeiten zu Hause bietet. Das UH3235 unterstützt auch USB-C Power Delivery Passthrough bis zu 60W, d.h. es kann Ihr Gerät über ein USB-C PD-Netzteil mit den PD-Profilspezifikationen 5V, 9V, 15V, 20V versorgen.
Darüber hinaus unterstützt der integrierte USB 3.1 Gen 1 Typ-A Port eine Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbps und ermöglicht so einen nahtlosen Zugriff auf ein USB-Flashlaufwerk. Der USB 2.0 Typ-A Anschluss ist für den Anschluss von Tastatur und Maus vorgesehen und kann auch Signalstörungen vermeiden.
Mit einem hochgradig tragbaren und leichten Design können Benutzer das UH3235 überall hin mitnehmen und die erforderliche Verbindungsfähigkeit mit nur einem Kabel aufrechterhalten. Dies ist eine perfekte Lösung, um die Funktionalität Ihres intelligenten Geräts zu maximieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
262 mm
Höhe des Versandkartons
203 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
155 g
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.5 m
Leistungen
Produktfarbe
Roségold
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
RoHS
... >
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptop-Dockingstationen & Portreplikatoren
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port 4K HDMI/VGA auf HDMI Konverter Switch
Aten
VC1280-AT-G
€ 157,93*
Zubehör
ATEN 2-Port USB-C Gen 2 Sharing Switch mit Stromdurchgang
Aten
US3342-AT
€ 99,40*
Zubehör
ATEN US234 Computerdatenumschalter
Aten
US234
€ 30,77*
Zubehör
ATEN US3324 Computerdatenumschalter
Aten
US3324
€ 44,22*
Zubehör
ATEN US3344 Computerdatenumschalter
Aten
US3344
€ 66,98*
Zubehör
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
Aten
UH3234-AT
€ 69,06*
Zubehör
LogiLink Kabel / Adapter
LogiLink
US224
€ 15,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.