Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2 x 4 USB 2.0 Peripherie-Freigabe-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2 x 4 USB 2.0 Peripherie-Freigabe-Switch
ATEN 2 x 4 USB 2.0 Peripherie-Freigabe-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17913209
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US224-AT
EAN/GTIN:
     4710423778764
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch
Das US224 ist ein System mit 2 Ports, über das 2 Computer gemeinsamen Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte erhalten - eine Tastatur, eine Maus und bis zu 2 Peripheriegeräte. Zusätzliche Ausgaben für eine getrennte USB-Tastastur-, -Maus sowie -Peripheriegeräte für jeden einzelnen Computer sind überflüssig. Dank des All-in-one-Designs des US224 ist die Installation einfach und übersichtlich - es werden keine 2 getrennten USB-Kabel für die Computer benötigt und so entsteht kein Kabelsalat.
1x US224 2 x 4 USB 2.0 Peripherie-Freigabe-Switch
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
221 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
142 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.8 m
Energie
USB
Ja
Leistungen
HD-Typ
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UH3235-AT
ab € 28,95*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
ab € 83,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.