Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Handy Kabel [1x USB-Stecker - 1x USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1)] 1.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q973982
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-DG970BWE
EAN/GTIN:
     4053199962617
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hinweise:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1.00 m
Passend für (Details):
Geräte mit USB 3.1 Typ-C Anschluss
Kabel-Anwendung:
Handy
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Kabel
Anschluss A:
USB-Stecker
Anschluss B:
USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1)
Produkt-Art:
Handy Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 7,22*
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,23*
8 Tage
2540
€ 4,99*
ab € 5,42*
€ 8,03*
€ 3,50*
ab € 17,68*
€ 24,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.