| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-5352269 Herst.-Nr.: EP-DG970BWE EAN/GTIN: 4051805505906 |
| |
|
| | |
| Samsung - Datenkabel / Ladkabel - USB Type C - Galaxy 10/10e/10+ - 1,2m - Weiß (EP-DG970BWE) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel 1m typ c weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, samsung, epdg970bwe, dg970bwe, galaxy, 8809460060355, 1010e10, charger, cable, 10/10e/10+, white, bulk, epdg970, usbc, ladekabel, 1.2m, datenkabel, ladkabel, type, weiß, dg970 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,64* | € 7,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,61* | € 7,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,42* | € 8,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,68* | € 24,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|