Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Schriftband 15567 Kompatibel ersetzt DYMO 40918 Bandfarbe: Gelb Schriftfarbe: Schwarz 9mm 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q783212
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     15567
EAN/GTIN:
     6934974118055
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten
Features:
100% kompatibles Schriftband
Wischfest, Kratzfest, Wetterfest, UV-beständig
Hohe Klebekraft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kompatibel
Schriftfarbe:
Schwarz
Schriftbandbreite:
9 mm
Ersetzt Orignal-Typ:
40918
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
LabelManager 350D + LabelManager 350 + LabelManager 300 + LabelManager 280 + LabelManager
Schriftband-Typ:
D1
Bandfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Schriftband
Schriftbandlänge:
7 m
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelManager 350D; LabelManager 350; LabelManager 300; LabelManager 280; LabelManager 260P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 10,32*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 10,33*
€ 4,30*
ab € 10,16*
€ 16,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.