Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Klammernspender i-Line 17652-13 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782852
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17652-13
EAN/GTIN:
     4012473176300
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender

Features:
Klammernspender i-Line - ein elegantes, formschönes Accessoire mit großem Fassungsvermögen
Durch den Ringmagneten sind die Büroklammern immer griffbereit und leicht zu entnehmen
Einfaches Nachfüllen durch entnehmbaren Magneten
Hochwertige, stabile und schwere Ausführung
Besonders möbelschonend durch einen vollflächigen, rutschfesten Schaumstoffboden
Die hochglänzende Optik und klare Linienführung setzen moderne Akzente auf jedem Schreibtisch
Kompromisslose Qualität für moderne Bürowelten
Ein echter Blickfang
Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der i-Line Serie
Made in Germany
Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)
Außenmaße (B x T x H): 69 x 69 x 70 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Höhe:
70 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
69 mm
Produkttypenbezeichnung:
i-Line
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klammernspender
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,11*
€ 14,88*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 10,18*
€ 14,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,63*
€ 16,03*
€ 5,50*
ab € 10,27*
€ 16,03*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 11,29*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.