Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-17652-13 Herst.-Nr.: 17652-13 EAN/GTIN: 4012473176300 |
| |
|
| | |
| HAN Klammernspender i-Line, elegant, magnetisch, standfest, schwarz Klammernspender i-Line - ein elegantes, formschönes Accessoire mit großem Fassungsvermögen. Durch den Ringmagneten sind die Büroklammern immer griffbereit und leicht zu entnehmen. Einfaches Nachfüllen durch entnehmbaren Magneten. Hochwertige, stabile und schwere Ausführung. Besonders möbelschonend durch einen vollflächigen, rutschfesten Schaumstoffboden. Die hochglänzende Optik und klare Linienführung setzen moderne Akzente auf jedem Schreibtisch. Kompromisslose Qualität für moderne Bürowelten. Ein echter Blickfang. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der i-Line Serie. Made in Germany. Material: hochwertiger Kunststoff (ABS). Außenmaße (B x T x H): 69 x 69 x 70 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 10,11* | € 14,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,18* | € 14,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,63* | € 16,03* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,27* | € 16,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,29* | € 16,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|