Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender i-Line, elegant, magnetisch, standfest, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN i-Line Büroklammerspender Schwarz
HAN i-Line Büroklammerspender Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-17652-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17652-13
EAN/GTIN:
     4012473176300
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Klammernspender i-Line - ein elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang. Stilvoll und hochglänzend für moderne Schreibtischwelten. Stabile und standfeste Ausführung. Die iLine-Serie verbindet gleichermaßen den hohen Anspruch an Design und Funktion in perfekter Form. Rutschfest und möbelschonend durch großflächige, weiche Gummibeschichtung. Großes Volumen - magnetisch · Material: hochwertiger, Kunststoff, ABS. Außenmaße: (B x H x T): 69 x 70 x 69 mm. Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
70
Artikelbezeichnung:
Klammernspender i-Line
Farbe:
schwarz
Tiefe:
70
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfest und möbelschonend durch großflächige, weiche Gummibeschichtung. Großes Volumen - magnetisch
Breite:
70
Farbe der Klammern:
schwarz
Material der Klammern:
Metall
Klammern vorhanden:
Ja
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.