Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1765213 Herst.-Nr.: 17652-13 EAN/GTIN: 4012473176300 |
| |
|
| | |
| - Klammernspender i-Line - ein elegantes, formschönes Accessoire mit großem Fassungsvermögen
- Die hochglänzende Optik und klare Linienführung setzen moderne Akzente auf jedem Schreibtisch
- Kompromisslose Qualität für moderne Bürowelten
- Ein echter Blickfang
- Durch den Ringmagneten sind die Büroklammern immer griffbereit und leicht zu entnehmen
- Einfaches Nachfüllen durch entnehmbaren Magneten
- Hochwertige, stabile und schwere Ausführung
- Besonders möbelschonend durch einen vollflächigen, rutschfesten Schaumstoffboden
- Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der i-Line Serie
- Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)
- Außenmaße: (B x T x H): 69 x 69 x 70 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 70 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 70.3 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender schwarz, briefklammernspender, briefklammernspender han, 17652, Briefklammern, Briefklammern-Magnetdose, Briefklammernbox, BriefklammernMagnetdose, Büroklammernbox, Büroklammernmagnetdose, Büroklammerspender, Clipbox, Magnetdose, Spender |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 10,11* | € 14,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,18* | € 14,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,63* | € 16,03* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,27* | € 16,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,29* | € 16,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|