Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN CROCO 997-603 Karteikasten Grün, Transluzent max. Anzahl der Karten: 900 Karten DIN A7 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782502
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     997-603
EAN/GTIN:
     4012473997004
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteibox CROCO DIN A7 quer, für 900 Karten
Inkl. 100 linierten Karteikarten, 5 variabler Stützplatten und großem Beschriftungsschild
Ergonomisch konstruiert, praktisch in der Anwendung, vielseitig in der Funktion: ideal als Lernkartei
Das Lernprinzip ist so einfach wie effektiv
Weitere Informationen:
Tiefe:
246 mm
Höhe:
85 mm
Farbe:
grün + weiß
Breite:
121 mm
Produkttypenbezeichnung:
CROCO
Art des Verschlusses:
Klappdeckel + Druckknopfverschluss
max. Anzahl der Karten:
900 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Kartenformat:
DIN A7 quer
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. 100 linierten Karten
Anzahl der Fächer:
6
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
5
Farbe des Deckels:
Klar + Transluzent
Material:
Kunststoff + Polypropylen
Herstellerfarbe:
Grün + Transluzent
Produkt-Art:
Karteikasten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 8,56*
€ 12,51*
3 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 12,53*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 12,70*
2 Tage
347
1
€ 5,49*
ab € 8,81*
€ 12,88*
1
€ 7,95*
ab € 9,19*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9813
ab € 1,60*
Zubehör
HAN
9872
ab € 3,06*
Zubehör
HAN
9037-63
ab € 1,0675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.