Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Croco Karteikasten A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Croco Karteikasten A7
HAN Croco Karteikasten A7
HAN Croco Karteikasten A7
HAN Croco Karteikasten A7
HAN Croco Karteikasten A7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101631303
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     N451454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteibox CROCO DIN A7 quer, für 900 Karten. Inkl. 100 linierten Karteikarten (Art.-Nr. 9813), 5 variablen Stützplatten (Art.-Nr. 9037) und großem Beschriftungsschild. Ergonomisch konstruiert, praktisch in der Anwendung, vielseitig in der Funktion: ideal als Lernkartei. Das Lernprinzip ist so einfach wie effektiv. Auch als Aufbewahrungsbox für kleine Utensilien gut geeignet. Beim Öffnen verschwindet der Deckel unter der Box, bei geschlossenem Zustand sind die Stützen arretiert. Zubehör optional: Register A-Z (Art.-Nr. 9872). Fassungsvermögen: 900 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A7
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Deckel enthalten
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
445 g
Lieferumfang
Anzahl der Karten
900 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 110 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 280 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9813
ab € 1,60*
Zubehör
HAN
9872
ab € 3,06*
Zubehör
HAN
9037-63
ab € 1,0675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.