Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN CROCO 998-613 Karteikasten Orange, Transluzent max. Anzahl der Karten: 500 Karten DIN A8 qu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782232
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     998-613
EAN/GTIN:
     4012473998018
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteibox CROCO DIN A8 quer, für 500 Karten
Inkl. 100 linierten Karteikarten, 5 variabler Stützplatten und großem Beschriftungsschild
Ergonomisch konstruiert, praktisch in der Anwendung, vielseitig in der Funktion: ideal als Lernkartei
Das Lernprinzip ist so einfach wie effektiv
Auch als Aufbewahrungsbox für kleine Utensilien gut geeignet
Weitere Informationen:
Tiefe:
191 mm
Höhe:
67 mm
Farbe:
orange + weiß
Breite:
97 mm
Produkttypenbezeichnung:
CROCO
Art des Verschlusses:
Klappdeckel + Druckknopfverschluss
max. Anzahl der Karten:
500 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Kartenformat:
DIN A8 quer
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. 100 linierten Karten
Anzahl der Fächer:
6
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
5
Farbe des Deckels:
Klar + Transluzent
Material:
Kunststoff + Polypropylen
Herstellerfarbe:
Orange + Transluzent
Produkt-Art:
Karteikasten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 9,80*
1
€ 4,75*
ab € 6,59*
€ 9,80*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 6,75*
€ 10,03*
1 Tag
130
1
€ 5,49*
ab € 7,11*
€ 10,51*
1
€ 7,95*
ab € 7,04*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9987-643
ab € 18,83*
Zubehör
HAN
9987-693
ab € 18,41*
Zubehör
HAN
9987-613
ab € 18,86*
Zubehör
HAN
9811
ab € 1,08*
Zubehör
HAN
9812
ab € 1,01*
Zubehör
HAN
988
ab € 1,66*
Zubehör
HAN
9881
ab € 2,76*
Zubehör
HAN
9028-63
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.