Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Karteikasten CROCO 998-613 DIN A8 PP orange transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/005/a006005w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/005/a006005w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-141016020
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     998-613
EAN/GTIN:
     4012473998018
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Beim Öffnen verschwindet der Deckel unter der Box, bei geschlossenem Zustand sind die Stützen arretiert, mit automatischer Verriegelung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CROCO
Maße:
9,7 x 6,7 x 19,1 cm (B x H x T)
Verwendung für Kartenformat:
DIN A8 quer
max. Anzahl der Karten:
500 Karten
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 100 gelben linierten Karten, 5 variabler Stützplatten, großes Beschriftungsschild
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
orange transluzent
Farbe des Deckels:
transparent
Anzahl der Stützplatten:
5 Stützplatten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karteikasten CROCO
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, lernkartei a8 weiß, lernkartei, lernkartei a8, Karteiablagen, Karteiboxen, Karteien, Karteikartenboxen, Karteikassetten, Karteikästen, Karteitrog, Karteitröge, Tischkarteikasten, Tischkarteikästen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,45*
€ 9,68*
2 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 9,72*
1
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 9,74*
2 Tage
82
1
€ 5,49*
ab € 7,12*
€ 10,56*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,04*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9987-643
ab € 18,83*
Zubehör
HAN
9987-693
ab € 18,50*
Zubehör
HAN
9987-613
ab € 18,75*
Zubehör
HAN
9811
ab € 1,09*
Zubehör
HAN
9812
ab € 1,01*
Zubehör
HAN
988
ab € 1,63*
Zubehör
HAN
9881
ab € 2,75*
Zubehör
HAN
9028-63
ab € 0,8775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.