Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q699112 Herst.-Nr.: B1200 EAN/GTIN: 4057521000121 |
| |
|
| | |
| Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 60 x 40 cm mit glänzender Oberfläche in weiß ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Ob zu Hause im Flur, in der Küche oder im Homeoffice bzw. in kleinen Büros: Diese Glas-Magnettafel mit elegant glänzender Oberfläche ist perfekt zum Beschreiben und Anheften von Zetteln. Einkaufslisten, kleine Gedächtnisstützen oder Infos aus dem letzten Termin - nichts wird vergessen, nichts geht verloren. Notizen können mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern aufgeschrieben und wieder leicht entfernt werden. Zwei starke Neodym-Magente sind im Lieferumfang dabei (normale Magnete halten hier nicht). Auch Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG gemäß EN 12150-1). Auf das Board verspricht der Hersteller 7 Jahre Garantie. Features: Die Glas-Magnettafel Be!Board ist ein modernes Allroundtalent zum Beschreiben und Notizzettel anheften ideal für kleine Büros und zu Hause. Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 60 x 40 cm mit glänzender Oberfläche in weiß ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar 2 starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert Rahmenlose Aufhängung Lieferumfang: Glasboard, 2 Neodym-Magnete, Anleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 cm | Farbe: | weiß | Breite: | 60 cm | abwischbar: | Ja | höhenverstellbar: | Nein | Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Art der Verwendung (Vorderseite): | Schreibtafel | Tafel beschreibbar: | Ja | Material der Schreibfläche: | Sicherheitsglas | Ablageschale vorhanden: | Nein | beidseitig beschreibbar: | Nein | Tafel magnethaftend: | Ja | Besonderheiten: | Quer- oder Hochformat | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Glas-Magnettafel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 29,19* | € 40,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 26,97* | € 40,39* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,25* | € 46,59* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 32,99* | € 46,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,87* | € 50,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|