Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-B1200 Herst.-Nr.: B1200 EAN/GTIN: 4057521000121 |
| |
|
| | |
| Be!Board Glas-Magnettafel, weiß, inkl. zwei starker Neodym-Magnete und Befestigungsmaterial, Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG), 600x400x9 mm, 1 Stück Glas-Magnettafel Be!Board in weiß. Mit Glastafel-Markern sowie allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern beschreibbar. Magnethaftend mit starken Neodym-Magneten. Trocken und feucht abwischbar. Gefertigt aus 4 mm gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1. Auf das Produkt werden 7 Jahre Garantie gewährt. Mit der rahmenlosen, rückseitigen Aufhängung kann die Glas-Magnettafel im Hoch- und Querformat aufgehängt werden. Die Größe der Glas-Magnettafel beträgt 60x40 cm. Im Lieferumfang sind zwei starke Neodym-Magnete in Zylinderform und Befestigungsmaterial enthalten. Noch ein wichtiger Hinweis: Ausreichende Haftkraft bieten nur die extra starken Neodym-Magente, einfache Standardmagnete sind für die Glasmagnetboards nicht geeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | weiß | Größe: | 60x40 cm | Besonderheit: | inkl. zwei starker Neodym-Magnete und Befestigungsmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, be!board glas magnettafel, magnet board, magnet-board glas, Magnetboards, Whiteboards, Magnet-board, Glas-Magnetbord, Magnetische Glastafel, Glas-Magnettafel, Pinnwand, Pinwand, Magnet-Pinwand, Pinnwände, Notizboard, Notizboards, Notiz-board, Magnet-wand, Magnetafel, Schreibtafe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 29,24* | € 40,07* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 27,11* | € 40,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,05* | € 48,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,75* | € 51,70* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 37,80* | € 53,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|