Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2181144-BP Herst.-Nr.: B1200 EAN/GTIN: 4057521000121 |
| |
|
| | |
| BE! Board Glas-Magnettafel B1200 Weiß (B x H) 60 cm x 40 cm B1200
Be!Board B1200 Glas-Magnettafel, 60x40 cm, rein-weiß
Die Glas-Magnettafel Be!Board ist ein modernes Allroundtalent zum Beschreiben und Notizzettel anheften ideal für kleine Büros und zu Hause. Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 60 x 40 cm mit glänzender Oberfläche in weiß ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar 2 starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert Rahmenlose Aufhängung
Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 60 x 40 cm mit glänzender Oberfläche in weiß ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Ob zu Hause im Flur, in der Küche oder im Homeoffice bzw. in kleinen Büros: Diese Glas-Magnettafel mit elegant glänzender Oberfläche ist perfekt zum Beschreiben und Anheften von Zetteln. Einkaufslisten, kleine Gedächtnisstützen oder Infos aus dem letzten Termin - nichts wird vergessen, nichts geht verloren. Notizen können mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern aufgeschrieben und wieder leicht entfernt werden. Zwei starke Neodym-Magente sind im Lieferumfang dabei (normale Magnete halten hier nicht). Auch Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG gemäß EN 12150-1). Auf das Board verspricht der Hersteller 7 Jahre Garantie.
Technische Daten: Ablageschale vorhanden: Nein · Art der Verwendung (Vorderseite): Schreibtafel · Herstellerfarbe: Weiß · Material der Schreibfläche: Sicherheitsglas · Oberflächenbeschaffenheit: glatt · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Höhe: 40 cm · Tafel beschreibbar: Ja · Tafel magnethaftend: Ja · Whiteboard-Besonderheiten: Quer- oder Hochformat · abwischbar: Ja · beidseitig beschreibbar: Nein · höhenverstellbar: Nein
Lieferumfang: Glasboard, 2 Neodym-Magnete, Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 60 cm x 40 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 40 cm | Produktabmessung, Breite: | 60 cm | Marke: | BE! Board | Tafel magnethaftend: | Ja | Tafel beschreibbar: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | Farbe: | weiß | höhenverstellbar: | Nein | Material der Schreibfläche: | Sicherheitsglas | Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Ablageschale vorhanden: | Nein | Art der Verwendung (Vorderseite): | Schreibtafel | Whiteboard-Besonderheiten: | Quer- oder Hochformat | abwischbar: | Ja | Produkt-Art: | Glas-Magnettafel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, be!board glas magnettafel, magnet board, magnet-board glas, BE! Board, B1200, Magnetboards, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 29,20* | € 39,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 26,97* | € 39,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,01* | € 47,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,62* | € 51,74* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 38,03* | € 53,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|