Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 330701 Papierkorb 60l (Ø x H) 375mm x 662mm Stahl Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657802
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330701
EAN/GTIN:
     4005546988580
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Sicherheits-Papierkörbe für den präventiven Brandschutz: Selbstlöschende Flammenlöschköpfe unterbrechen die Sauerstoffzufuhr und ersticken die Flammen. · Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf · Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung · TÜV zertifiziert · Fassungsvermögen: 60 Liter · Maße 662 x 375 mm (H x Ø)
Features:
Flammlöschende Deckelkonstruktion
Weitere Informationen:
Höhe:
662 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
375 mm
Fassungsvermögen:
60 l
Material:
Stahl
flammsicher:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
18
€ 5,87*
ab € 56,75*
€ 70,92*
€ 6,78*
ab € 56,97*
€ 71,17*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 78,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,67*
€ 78,99*
€ 5,50*
ab € 61,43*
€ 78,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,24*
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,67*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,66*
Ähnlich
Durable
330610
ab € 30,53*
Ähnlich
Durable
330601
ab € 30,61*
Ähnlich
Durable
330710
ab € 56,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.