Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DE 60K10D DE 60K10D Paketwaage Wägebereich (max.) 60kg Ablesbarkeit 10 g, 20g netzbetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q58967
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 60K10D
EAN/GTIN:
     4045761111295
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
Die Plattformwaage ist dank ihrem geringen Eigengewicht und kompakter, flacher Bauweise ideal für vielfältige Einsatzbereiche. Das Anzeigegerät ist vielseitig positionierbar: optional vorn angeschraubt, freistehend oder an die Wand geschraubt. Die nach 3 Minuten einschaltende AUTO-OFF Funktion dient zur Batterieschonung.
Features:
PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
Frei programmierbare Wägeeinheit
Anzeigegerät vielseitig positionierbar
Hinweise:
Die Waage besitzt eine Ablesbarkeit von 10 g bis 30 kg, ab 30 kg eine Ablesbarkeit von 20 g.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
318 mm
Farbe:
grau
Breite:
308 mm
Gewicht:
4 kg
Typ:
DE 60K10D
Wägebereich (max.):
60 kg
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Silber
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC oder 9 V Batterie
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Reproduzierbarkeit:
10 + 20 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar
Wägeplatte (Länge):
308 mm
Ablesbarkeit:
10 + 20 g
Wägeplatte (Breite):
318 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Paketwaage
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,75*
€ 166,40*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 146,00*
€ 166,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,16*
€ 166,45*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 146,58*
€ 167,24*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,32*
€ 167,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 140,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,374*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,60*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,55*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.