Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DE 60K5A DE 60K5A Paketwaage Wägebereich (max.) 60kg Ablesbarkeit 5g netzbetrieben, batter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q58946
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 60K5A
EAN/GTIN:
     4045761111332
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Durchfahrwaage
Die Plattformwaage ist dank ihrem geringen Eigengewicht und kompakter, flacher Bauweise ideal für vielfältige Einsatzbereiche. Das Anzeigegerät ist vielseitig positionierbar: optional vorn angeschraubt, freistehend oder an die Wand geschraubt. Die nach 3 Minuten einschaltende AUTO-OFF Funktion dient zur Batterieschonung.
Features:
PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
Frei programmierbare Wägeeinheit
Anzeigegerät vielseitig positionierbar
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
375 mm
Farbe:
grau
Breite:
510 mm
Gewicht:
4 kg
Typ:
DE 60K5A
Wägebereich (max.):
60 kg
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben + akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Silber
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC oder 9 V Batterie
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Reproduzierbarkeit:
5 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar
Wägeplatte (Länge):
308 mm
Ablesbarkeit:
5 g
Wägeplatte (Breite):
318 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Paketwaage
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 159,33*
€ 184,24*
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,87*
€ 184,26*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 184,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,36*
€ 188,09*
Frei Haus
ab € 169,63*
€ 195,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 156,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 6,522*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 82,99*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 29,56*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.