Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULglobal 17125 Paketwaage Wägebereich (max.) 25kg Ablesbarkeit 20g batteriebetrieben Sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q51594
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     17125
EAN/GTIN:
     4002390049924
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage

Features:
Besonders flach
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
Lieferumfang:
2 Micro-Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
320 mm
Farbe:
grau
Breite:
320 mm
Typ:
MAULglobal
Wägebereich (max.):
25 kg
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Silber
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Besonderheiten:
Kalibrierbar
Wägeplatte (Länge):
320 mm
Ablesbarkeit:
20 g
Wägeplatte (Breite):
320 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Paketwaage
Weitere Suchbegriffe: paketwaage 150 kg / 20 g, Maul, MAULglobal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 73,45*
€ 90,19*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 81,73*
€ 100,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 106,26*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,84*
€ 106,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 107,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 85,47* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.