Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q514643 Herst.-Nr.: 3201022 EAN/GTIN: 0085854213189 |
| |
|
| | |
| Vielseitig einsetzbar Diese Kameratasche mit auffälligen roten Akzenten ist für die meisten kompakten Systemkameras, Hybridkameras/Kameras mit hohen Zoomraten oder Camcorder geeignet. Zu den Tragemöglichkeiten gehören eine bequeme Gürtelschlaufe oder ein abnehmbares Trageband. Das kompakte Design, die hochwertigen und widerstandsfähigen Dobby-Nylon Materialien und eine dicke Innenpolsterung bieten zuverlässigen Schutz für Ihre kompakte Systemkamera, Hybridkamera/Kamera mit hohen Zoomraten gegen Abnutzungserscheinungen.
Ausreichend Platz Neben einem Innenfach mit Reißverschluss für die sicherer Aufbewahrung von Speicherkarten, Akkus und Kleinzubehör, bietet die kompakte Tasche auf der Vorderseite eine weitere Einschubtasche zur Aufbewahrung des Objektivdeckels.
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten Die flexible Inneneinteilung hält Ihre Kamera und Zubehör auseinander und ermöglicht zusätzlich eine einfache Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Dank einem abnehmbaren und verstellbaren Schultergurt, einer integrierten Gürtelschlaufe und dem gepolsterten Tragegriff, verspricht die Kameratasche einen hohen Tragekomfort für individuelle Transportlösungen. Features: Für die meisten kompakten Systemkameras, Hybridkameras/Kameras mit hohen Zoomraten oder Camcorder geeignet Bequeme Gürtelschlaufe Abnehmbares Trageband Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 100 g | Material: | Nylon® | Herstellerfarbe: | Schwarz | Tragevariante: | Gürtel + Hand + Schulter | Produkt-Art: | Kameratasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, case logic kameratasche, camcordertasche, kameratasche polyester, case LOGIC®, Camera Case System/Hybrid Black |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,23* | € 32,93* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,47* | € 50,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|