Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 3201022 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic 3201022 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz
Case Logic 3201022 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz
Case Logic 3201022 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz
Case Logic 3201022 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz
Case Logic 3201022 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz
Case Logic 3201022 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62346399
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201022
EAN/GTIN:
     3610170023968
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Diese Kameratasche mit auffälligen roten Akzenten ist für die meisten kompakten Systemkameras, Hybridkameras/Kameras mit hohen Zoomraten oder Camcorder geeignet. Zu den Tragemöglichkeiten gehören eine bequeme Gürtelschlaufe oder ein abnehmbares Trageband. Mit den Aufbewahrungsmöglichkeiten lassen sich Kabel und Zubehör verstauen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Etui-Typ
Holster
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Kompatibilität
With most compact system, hybrid and high zoom cameras
Seitentasche
Ja
Schultergurt
Ja
Armband
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.