Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DS-55324 HDMI-Funkübertragung (Set) 30m 3840 x 2160 Pixel integrierte LED-Anzeige, mobi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q254033
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55324
EAN/GTIN:
     4016032491200
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
Erleben Sie eine kabelfreie Audio- und Videoübertragung in gestochen scharfem UHD 4K/30Hz mit dem 4K Wireless Video Extender. Das Set ermöglicht eine einfache Einrichtung ohne Treiber oder Software danke Plug & Play. Mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern bei freier Sicht garantiert er eine zuverlässige Übertragung. Die AES 128-Bit-Verschlüsselung und das WPA2-Protokoll gewährleisten eine sichere Datenübertragung. Kompatibel mit HDMI 2.0, DP 1.2 und HDCP 2.2/1.3. Ideal z.B. für Heimkinos, Konferenzräume und Schulungseinrichtungen. Entdecken Sie die Freiheit kabellosen Entertainments!
Features:
Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 30 m (uneingeschränkte Sicht)
Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz)
Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz)
Stromversorgung via USB-C Anschluss
AES 128 bit Verschlüsselung
WPA2 Protokoll, HDMI 2.0, DP 1.2, HDCP 2.2/1.3
Lieferumfang:
1x Sendeeinheit
1x Empfängereinheit
2x USB-A auf USB-C Kabel (100 cm)
1x HDMI Verlängerungskabel (12,5 cm)
1x USB-C Verlängerungskabel (10 cm)
1x QIG
Hinweise:
Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
Nicht alle USB-C Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C Port Ihres Geräts den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) oder Thunderbolt unterstützt
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
81 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
34 mm
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Gewicht:
58 g
Stromversorgung:
nicht erforderlich + über USB + über Monitor
Herstellerfarbe:
Aluminium + Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
USB-C®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI® + USB-C®
Reichweite (max.):
30 m
Besonderheiten:
integrierte LED-Anzeige + mobile Variante
Produkt-Art:
HDMI-Funkübertragung (Set)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 119,57*
€ 145,68*
€ 6,78*
ab € 118,90*
€ 145,70*
€ 4,50*
ab € 122,35*
€ 149,03*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 155,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 141,09*
€ 171,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.